Eriks
INA

INA Palier à semelle Blocage avec vis de blocage RASEY20-XL-N

  • ERIKS:11670340
  • Fabricant:4012802798012
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

39,54 €/ Unitéhors TVA

47,84 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
RASEY
Forme de corps
á semelle
Type de roulement
Roulement à billes
Nombre de trous de boulon
2-trous
Fixation sur l'arbre
Blocage avec vis de blocage
Matériau du boîtier
Fonte
Matériau du roulement
Acier à roulement
Diamètre d'arbre
20 mm
Longueur
130 mm
Hauteur
64 mm
Hauteur de l'ae
33.3 mm
Entraxes des trous de fixation
97 mm
Roulement
GYE20-XL-KRR-B
Boîtier
ASE04
Alternatives

38,14 €/ Unitéhors TVA

46,15 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026