134,87 €/ Unitéhors TVA
163,19 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | INA |
Série | RASEY |
Forme de corps | á semelle |
Type de roulement | Roulement à billes |
Nombre de trous de boulon | 2-trous |
Fixation sur l'arbre | Blocage avec vis de blocage |
Matériau du boîtier | Plastique |
Matériau du roulement | Acier résistant à la corrosion |
Diamètre d'arbre | 20 mm |
Longueur | 127 mm |
Hauteur | 65.5 mm |
Hauteur de l'ae | 33.3 mm |
Entraxes des trous de fixation | 95 mm |
Roulement | GYE20-KRR-B-FA107-VA |
Boîtier | GEH.ASE04-TV |