35,81 €/ Unitéhors TVA
43,33 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | INA |
Série | PBY |
Forme de corps | á semelle |
Type de roulement | Roulement à billes |
Nombre de trous de boulon | 2-trous |
Fixation sur l'arbre | Blocage avec vis de blocage |
Matériau du boîtier | Plaque en acier |
Matériau du roulement | Acier à roulement |
Diamètre d'arbre | 25 mm |
Longueur | 108 mm |
Hauteur | 56.5 mm |
Hauteur de l'ae | 33.3 mm |
Entraxes des trous de fixation | 86 mm |
Roulement | AY25-XL-NPP-B |
Boîtier | GEH52-BT |
Charge dynamique | 14000 N |
Charge statique | 7800 N |