Eriks
INA

INA Palier à semelle Blocage avec vis de blocage PBY20-XL

  • ERIKS:11669936
  • Fabricant:4012802797190
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

32,52 €/ Unitéhors TVA

39,35 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
PBY
Forme de corps
á semelle
Type de roulement
Roulement à billes
Nombre de trous de boulon
2-trous
Fixation sur l'arbre
Blocage avec vis de blocage
Matériau du boîtier
Plaque en acier
Matériau du roulement
Acier à roulement
Diamètre d'arbre
20 mm
Longueur
98.4 mm
Hauteur
50.1 mm
Hauteur de l'ae
25.4 mm
Entraxes des trous de fixation
76 mm
Roulement
AY20-XL-NPP-B
Boîtier
GEH47-BT
Charge dynamique
13600 N
Charge statique
6600 N