27,57 €/ Unitéhors TVA
33,36 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | INA |
Série | PBY |
Forme de corps | á semelle |
Type de roulement | Roulement à billes |
Nombre de trous de boulon | 2-trous |
Fixation sur l'arbre | Blocage avec vis de blocage |
Matériau du boîtier | Plaque en acier |
Matériau du roulement | Acier à roulement |
Diamètre d'arbre | 12 mm |
Longueur | 85.7 mm |
Hauteur | 43.2 mm |
Hauteur de l'ae | 22.2 mm |
Entraxes des trous de fixation | 68 mm |
Roulement | AY12-XL-NPP-B |
Boîtier | GEH40-BT |
Charge dynamique | 10100 N |
Charge statique | 4750 N |