Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | INA |
Série | PASEY |
Forme de corps | á semelle |
Type de roulement | Roulement à billes |
Nombre de trous de boulon | 2-trous |
Fixation sur l'arbre | Blocage avec vis de blocage |
Matériau du boîtier | Fonte |
Matériau du roulement | Acier à roulement |
Diamètre d'arbre | 60 mm |
Longueur | 240 mm |
Hauteur | 140 mm |
Hauteur de l'ae | 22.2 mm |
Entraxes des trous de fixation | 190 mm |
Roulement | GAY60-XL-NPP-B |
Boîtier | ASE12 |