Eriks
INA

INA Palier à semelle Blocage avec vis de blocage PASEY50-XL-N

  • ERIKS:14185064
Image 1
Ajouter à la liste

93,14 €/ Unitéhors TVA

112,70 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
PASEY
Forme de corps
á semelle
Type de roulement
Roulement à billes
Nombre de trous de boulon
2-trous
Fixation sur l'arbre
Blocage avec vis de blocage
Matériau du boîtier
Fonte
Matériau du roulement
Acier à roulement
Diamètre d'arbre
50 mm
Longueur
200 mm
Hauteur
115 mm
Hauteur de l'ae
69.9 mm
Entraxes des trous de fixation
158 mm
Roulement
GAY50-XL-NPP-B
Boîtier
ASE10