Eriks
INA

INA Palier à semelle Blocage avec vis de blocage PASEY45-XL

  • ERIKS:11669917
  • Fabricant:4012802802290
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

79,79 €/ Unitéhors TVA

96,55 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
PASEY
Forme de corps
á semelle
Type de roulement
Roulement à billes
Nombre de trous de boulon
2-trous
Fixation sur l'arbre
Blocage avec vis de blocage
Matériau du boîtier
Fonte
Matériau du roulement
Acier à roulement
Diamètre d'arbre
45 mm
Longueur
192 mm
Hauteur
107 mm
Hauteur de l'ae
57.2 mm
Entraxes des trous de fixation
150 mm
Roulement
GAY45-XL-NPP-B
Boîtier
ASE09