Eriks
INA

INA Palier à semelle Blocage avec vis de blocage PASEY40-XL-N-I

  • ERIKS:23195728
  • Fabricant:4012802808933
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

68,49 €/ Unitéhors TVA

82,87 €TVA incluse

20 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
PASEY
Forme de corps
á semelle
Type de roulement
Roulement à billes
Nombre de trous de boulon
2-trous
Fixation sur l'arbre
Blocage avec vis de blocage
Matériau du boîtier
Fonte
Matériau du roulement
Acier à roulement
Diamètre d'arbre
40 mm
Longueur
179 mm
Hauteur
99 mm
Hauteur de l'ae
49.2 mm
Entraxes des trous de fixation
138 mm
Roulement
GAY40-NPP-B
Boîtier
GG.ASE / AK08-N