Eriks
INA

INA Palier à semelle Blocage avec vis de blocage PASEY40-XL-N

  • ERIKS:14185044
Image 1
Ajouter à la liste

68,49 €/ Unitéhors TVA

82,87 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
PASEY
Forme de corps
á semelle
Type de roulement
Roulement à billes
Nombre de trous de boulon
2-trous
Fixation sur l'arbre
Blocage avec vis de blocage
Matériau du boîtier
Fonte
Matériau du roulement
Acier à roulement
Diamètre d'arbre
40 mm
Longueur
179 mm
Hauteur
99 mm
Hauteur de l'ae
49.2 mm
Entraxes des trous de fixation
138 mm
Roulement
GAY40-XL-NPP-B
Boîtier
ASE08