Eriks
INA

INA Palier à semelle Blocage avec vis de blocage PASEY35-XL-N-I

  • ERIKS:11669916
  • Fabricant:4012802808711
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

59,65 €/ Unitéhors TVA

72,18 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
PASEY
Forme de corps
á semelle
Type de roulement
Roulement à billes
Nombre de trous de boulon
2-trous
Fixation sur l'arbre
Blocage avec vis de blocage
Matériau du boîtier
Fonte
Matériau du roulement
Acier à roulement
Diamètre d'arbre
35 mm
Longueur
163 mm
Hauteur
93 mm
Hauteur de l'ae
49.2 mm
Entraxes des trous de fixation
126 mm
Roulement
GAY35-NPP-B
Boîtier
GG.ASE07-N