103,10 €/ Unitéhors TVA
124,75 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | INA |
Série | RASEA |
Forme de corps | á semelle |
Type de roulement | Roulement à billes |
Nombre de trous de boulon | 2-trous |
Fixation sur l'arbre | Blocage avec un manchon de serrage |
Matériau du boîtier | Fonte |
Matériau du roulement | Acier à roulement |
Diamètre d'arbre | 35 mm |
Longueur | 163 mm |
Hauteur | 93 mm |
Hauteur de l'ae | 47.6 mm |
Entraxes des trous de fixation | 126 mm |
Roulement | GSH35-2RSR-B |
Boîtier | GG.ASE07-N |