Eriks
INA

INA Palier à semelle Blocage avec un manchon de serrage RASEA35-XL-N

  • ERIKS:14185101
Image 1
Ajouter à la liste

103,10 €/ Unitéhors TVA

124,75 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
RASEA
Forme de corps
á semelle
Type de roulement
Roulement à billes
Nombre de trous de boulon
2-trous
Fixation sur l'arbre
Blocage avec un manchon de serrage
Matériau du boîtier
Fonte
Matériau du roulement
Acier à roulement
Diamètre d'arbre
35 mm
Longueur
163 mm
Hauteur
93 mm
Hauteur de l'ae
47.6 mm
Entraxes des trous de fixation
126 mm
Roulement
GSH35-XL-2RSR-B
Boîtier
ASE07