Eriks
INA

INA Palier à semelle Blocage avec un manchon de serrage RASEA20-XL-N

  • ERIKS:24027363
  • Fabricant:4012802823660
Image 1
Ajouter à la liste

73,19 €/ Unitéhors TVA

88,56 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
RASEA
Forme de corps
á semelle
Type de roulement
Roulement à billes
Nombre de trous de boulon
2-trous
Fixation sur l'arbre
Blocage avec un manchon de serrage
Matériau du boîtier
Fonte
Matériau du roulement
Acier à roulement
Diamètre d'arbre
20 mm
Longueur
130 mm
Hauteur
64 mm
Hauteur de l'ae
33.3 mm
Entraxes des trous de fixation
97 mm
Roulement
GSH20-XL-2RSR-B
Boîtier
ASE04