513,44 €/ Unitéhors TVA
621,26 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | INA |
Série | TASE |
Forme de corps | á semelle |
Type de roulement | Roulement à billes |
Nombre de trous de boulon | 2-trous |
Fixation sur l'arbre | Blocage avec baque de blocage excentrique |
Matériau du boîtier | Fonte |
Matériau du roulement | Acier à roulement |
Diamètre d'arbre | 80 mm |
Longueur | 290 mm |
Hauteur | 175 mm |
Hauteur de l'ae | 89 mm |
Entraxes des trous de fixation | 232 mm |
Roulement | GE80-KTT-B |
Boîtier | GG.ASE16 |