Eriks
INA

INA Palier à semelle Blocage avec baque de blocage excentrique TASE60-XL-N

  • ERIKS:14185292
Image 1
Ajouter à la liste

226,16 €/ Unitéhors TVA

273,65 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
TASE
Forme de corps
á semelle
Type de roulement
Roulement à billes
Nombre de trous de boulon
2-trous
Fixation sur l'arbre
Blocage avec baque de blocage excentrique
Matériau du boîtier
Fonte
Matériau du roulement
Acier à roulement
Diamètre d'arbre
60 mm
Longueur
240 mm
Hauteur
140 mm
Hauteur de l'ae
69.9 mm
Entraxes des trous de fixation
190 mm
Roulement
GE60-XL-KTT-B
Boîtier
ASE12