56,25 €/ Unitéhors TVA
68,06 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | INA |
Série | TASE |
Forme de corps | á semelle |
Type de roulement | Roulement à billes |
Nombre de trous de boulon | 2-trous |
Fixation sur l'arbre | Blocage avec baque de blocage excentrique |
Matériau du boîtier | Fonte |
Matériau du roulement | Acier à roulement |
Diamètre d'arbre | 20 mm |
Longueur | 130 mm |
Hauteur | 64 mm |
Hauteur de l'ae | 33.3 mm |
Entraxes des trous de fixation | 97 mm |
Roulement | GE20-XL-KTT-B |
Boîtier | ASE04 |