Eriks
INA

INA Palier à semelle Blocage avec baque de blocage excentrique RSAO70-XL

  • ERIKS:11670200
  • Fabricant:4012802803266
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

555,58 €/ Unitéhors TVA

672,25 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
RSAO
Forme de corps
á semelle
Type de roulement
Roulement à billes
Nombre de trous de boulon
2-trous
Fixation sur l'arbre
Blocage avec baque de blocage excentrique
Matériau du boîtier
Fonte
Matériau du roulement
Acier à roulement
Diamètre d'arbre
70 mm
Longueur
360 mm
Hauteur
187 mm
Hauteur de l'ae
95 mm
Entraxes des trous de fixation
282 mm
Roulement
GNE70-XL-KRR-B
Boîtier
SAO14