230,36 €/ Unitéhors TVA
278,74 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | INA |
Série | RSAO |
Forme de corps | á semelle |
Type de roulement | Roulement à billes |
Nombre de trous de boulon | 2-trous |
Fixation sur l'arbre | Blocage avec baque de blocage excentrique |
Matériau du boîtier | Fonte |
Matériau du roulement | Acier à roulement |
Diamètre d'arbre | 50 mm |
Longueur | 275 mm |
Hauteur | 143 mm |
Hauteur de l'ae | 75 mm |
Entraxes des trous de fixation | 212 mm |
Roulement | GNE50-XL-KRR-B |
Boîtier | SAO10 |