157,33 €/ Unitéhors TVA
190,37 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | INA |
Série | RSAO |
Forme de corps | á semelle |
Type de roulement | Roulement à billes |
Nombre de trous de boulon | 2-trous |
Fixation sur l'arbre | Blocage avec baque de blocage excentrique |
Matériau du boîtier | Fonte |
Matériau du roulement | Acier à roulement |
Diamètre d'arbre | 40 mm |
Longueur | 220 mm |
Hauteur | 116 mm |
Hauteur de l'ae | 60 mm |
Entraxes des trous de fixation | 170 mm |
Roulement | GNE40-XL-KRR-B |
Boîtier | SAO08 |