Eriks
INA

INA Palier à semelle Blocage avec baque de blocage excentrique RSAO35-XL

  • ERIKS:11670197
  • Fabricant:4012802807561
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

148,20 €/ Unitéhors TVA

179,32 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
RSAO
Forme de corps
á semelle
Type de roulement
Roulement à billes
Nombre de trous de boulon
2-trous
Fixation sur l'arbre
Blocage avec baque de blocage excentrique
Matériau du boîtier
Fonte
Matériau du roulement
Acier à roulement
Diamètre d'arbre
35 mm
Longueur
210 mm
Hauteur
106 mm
Hauteur de l'ae
56 mm
Entraxes des trous de fixation
160 mm
Roulement
GNE35-XL-KRR-B
Boîtier
SAO07