1 393,52 €/ Unitéhors TVA
1 686,16 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | INA |
Série | RSAO |
Forme de corps | á semelle |
Type de roulement | Roulement à billes |
Nombre de trous de boulon | 2-trous |
Fixation sur l'arbre | Blocage avec baque de blocage excentrique |
Matériau du boîtier | Fonte |
Matériau du roulement | Acier à roulement |
Diamètre d'arbre | 100 mm |
Longueur | 440 mm |
Hauteur | 280 mm |
Hauteur de l'ae | 145 mm |
Entraxes des trous de fixation | 375 mm |
Roulement | GNE100-KRR-B |
Boîtier | GG.SAO20 |