57,11 €/ Unitéhors TVA
69,10 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | INA |
Série | RPB |
Forme de corps | á semelle |
Type de roulement | Roulement à billes |
Nombre de trous de boulon | 2-trous |
Fixation sur l'arbre | Blocage avec baque de blocage excentrique |
Matériau du boîtier | Plaque en acier |
Matériau du roulement | Acier à roulement |
Diamètre d'arbre | 20 mm |
Longueur | 108 mm |
Hauteur | 56.5 mm |
Hauteur de l'ae | 28.6 mm |
Entraxes des trous de fixation | 86 mm |
Roulement | RAE20-XL-NPP-B |
Boîtier | GEH52-BT |
Charge dynamique | 13600 N |
Charge statique | 6600 N |