Eriks
INA

INA Palier à semelle Blocage avec baque de blocage excentrique RPB17-XL

  • ERIKS:11670191
  • Fabricant:4012802792423
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

56,55 €/ Unitéhors TVA

68,43 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
RPB
Forme de corps
á semelle
Type de roulement
Roulement à billes
Nombre de trous de boulon
2-trous
Fixation sur l'arbre
Blocage avec baque de blocage excentrique
Matériau du boîtier
Plaque en acier
Matériau du roulement
Acier à roulement
Diamètre d'arbre
17 mm
Longueur
98.4 mm
Hauteur
50.1 mm
Hauteur de l'ae
25.4 mm
Entraxes des trous de fixation
76 mm
Roulement
RAE17-XL-NPP-B
Boîtier
GEH47-BT
Charge dynamique
10100 N
Charge statique
4750 N