Eriks
INA

INA Palier à semelle Blocage avec baque de blocage excentrique RPB15-XL

  • ERIKS:11670190
  • Fabricant:4012802792447
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

43,48 €/ Unitéhors TVA

52,61 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
RPB
Forme de corps
á semelle
Type de roulement
Roulement à billes
Nombre de trous de boulon
2-trous
Fixation sur l'arbre
Blocage avec baque de blocage excentrique
Matériau du boîtier
Plaque en acier
Matériau du roulement
Acier à roulement
Diamètre d'arbre
15 mm
Longueur
98.4 mm
Hauteur
50.1 mm
Hauteur de l'ae
25.4 mm
Entraxes des trous de fixation
76 mm
Roulement
RAE15-XL-NPP-B
Boîtier
GEH47-BT
Charge dynamique
9800 N
Charge statique
4750 N