Eriks
INA

INA Palier à semelle Blocage avec baque de blocage excentrique RPB12-XL

  • ERIKS:23524327
  • Fabricant:4012802792461
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

43,28 €/ Unitéhors TVA

52,37 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
RPB
Forme de corps
á semelle
Type de roulement
Roulement à billes
Nombre de trous de boulon
2-trous
Fixation sur l'arbre
Blocage avec baque de blocage excentrique
Matériau du boîtier
Plaque en acier
Matériau du roulement
Acier à roulement
Diamètre d'arbre
12 mm
Longueur
98.7 mm
Hauteur
50.1 mm
Hauteur de l'ae
25.4 mm
Entraxes des trous de fixation
76 mm
Roulement
RAE12-XL-NPP-B
Boîtier
GEH47-BT
Charge dynamique
9800 N
Charge statique
4750 N