Eriks
INA

INA Palier à semelle Blocage avec baque de blocage excentrique RASE80-XL-I

  • ERIKS:23195771
  • Fabricant:4012802792218
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Bearing,Self Lube,Metric,Cast Iron Pillow Block Unit,Eccentric Collar Lock,Extended Inner,80mm shaft diameter,INA brand
Ajouter à la liste

440,40 €/ Unitéhors TVA

532,88 €TVA incluse

11 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
RASE
Forme de corps
á semelle
Type de roulement
Roulement à billes
Nombre de trous de boulon
2-trous
Fixation sur l'arbre
Blocage avec baque de blocage excentrique
Matériau du boîtier
Fonte
Matériau du roulement
Acier à roulement
Diamètre d'arbre
80 mm
Longueur
290 mm
Hauteur
175 mm
Hauteur de l'ae
89 mm
Entraxes des trous de fixation
232 mm
Roulement
GE80-KRR-B
Boîtier
GG.ASE16