Eriks
INA

INA Palier à semelle Blocage avec baque de blocage excentrique RASE55-XL

  • ERIKS:11670057
  • Fabricant:4012802804577
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Bearing,Self Lube,Metric,Cast Iron Pillow Block Unit,Eccentric Collar Lock,Extended Inner,55mm shaft diameter,INA brand
Ajouter à la liste

145,40 €/ Unitéhors TVA

175,93 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
RASE
Forme de corps
á semelle
Type de roulement
Roulement à billes
Nombre de trous de boulon
2-trous
Fixation sur l'arbre
Blocage avec baque de blocage excentrique
Matériau du boîtier
Fonte
Matériau du roulement
Acier à roulement
Diamètre d'arbre
55 mm
Longueur
222 mm
Hauteur
124.5 mm
Hauteur de l'ae
63.5 mm
Entraxes des trous de fixation
176 mm
Roulement
GE55-XL-KRR-B
Boîtier
ASE11