Eriks
INA

INA Palier à semelle Blocage avec baque de blocage excentrique RASE30-XL-N-I

  • ERIKS:11670335
  • Fabricant:4012802838244
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

61,31 €/ Unitéhors TVA

74,19 €TVA incluse

21 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
RASE
Forme de corps
á semelle
Type de roulement
Roulement à billes
Nombre de trous de boulon
2-trous
Fixation sur l'arbre
Blocage avec baque de blocage excentrique
Matériau du boîtier
Fonte
Matériau du roulement
Acier à roulement
Diamètre d'arbre
30 mm
Longueur
158 mm
Hauteur
82 mm
Hauteur de l'ae
42.9 mm
Entraxes des trous de fixation
118 mm
Roulement
GE30-KRR-B
Boîtier
GG.ASE06-N
Alternatives

64,37 €/ Unitéhors TVA

77,89 €TVA incluse

18 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026