Eriks
INA

INA Palier à semelle Blocage avec baque de blocage excentrique RASE20-XL-N-FA125

  • ERIKS:11670052
  • Fabricant:4012802811834
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

60,89 €/ Unitéhors TVA

73,68 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
RASE
Forme de corps
á semelle
Type de roulement
Roulement à billes
Nombre de trous de boulon
2-trous
Fixation sur l'arbre
Blocage avec baque de blocage excentrique
Matériau du boîtier
Fonte
Matériau du roulement
Acier à roulement
Revêtement boîtier
Corrotect®
Diamètre d'arbre
20 mm
Longueur
130 mm
Hauteur
64 mm
Hauteur de l'ae
33.3 mm
Entraxes des trous de fixation
97 mm
Roulement
GE20-KRR-B-FA125.5
Boîtier
GG.ASE04-E-N-FA125.1