77,40 €/ Unitéhors TVA
93,65 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | INA |
Série | PBS |
Forme de corps | á semelle |
Type de roulement | Roulement à billes |
Nombre de trous de boulon | 2-trous |
Fixation sur l'arbre | Blocage avec baque de blocage excentrique |
Matériau du boîtier | Plaque en acier |
Matériau du roulement | Acier à roulement |
Diamètre d'arbre | 40 mm |
Longueur | 180 mm |
Hauteur | 106 mm |
Hauteur de l'ae | 22.2 mm |
Entraxes des trous de fixation | 136.5 mm |
Roulement | RAE40-XL-NPP-B |
Boîtier | GEH80-PBS |