65,12 €/ Unitéhors TVA
78,80 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | INA |
Série | PBS |
Forme de corps | á semelle |
Type de roulement | Roulement à billes |
Nombre de trous de boulon | 2-trous |
Fixation sur l'arbre | Blocage avec baque de blocage excentrique |
Matériau du boîtier | Plaque en acier |
Matériau du roulement | Acier à roulement |
Diamètre d'arbre | 35 mm |
Longueur | 165 mm |
Hauteur | 94.4 mm |
Hauteur de l'ae | 55 mm |
Entraxes des trous de fixation | 127 mm |
Roulement | RAE35-XL-NPP-B |
Boîtier | GEH72-PBS |