Eriks
INA

INA Palier à semelle Blocage avec baque de blocage excentrique PBS30-XL

  • ERIKS:11669930
  • Fabricant:4012802793024
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

53,72 €/ Unitéhors TVA

65,00 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
PBS
Forme de corps
á semelle
Type de roulement
Roulement à billes
Nombre de trous de boulon
2-trous
Fixation sur l'arbre
Blocage avec baque de blocage excentrique
Matériau du boîtier
Plaque en acier
Matériau du roulement
Acier à roulement
Diamètre d'arbre
30 mm
Longueur
159 mm
Hauteur
85 mm
Hauteur de l'ae
47.6 mm
Entraxes des trous de fixation
119 mm
Roulement
RAE30-XL-NPP-B
Boîtier
GEH62-PBS