Eriks
INA

INA Palier à semelle Blocage avec baque de blocage excentrique PBS20-XL

  • ERIKS:11669928
  • Fabricant:4012802793062
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

40,75 €/ Unitéhors TVA

49,31 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
PBS
Forme de corps
á semelle
Type de roulement
Roulement à billes
Nombre de trous de boulon
2-trous
Fixation sur l'arbre
Blocage avec baque de blocage excentrique
Matériau du boîtier
Plaque en acier
Matériau du roulement
Acier à roulement
Diamètre d'arbre
20 mm
Longueur
127 mm
Hauteur
66.8 mm
Hauteur de l'ae
33.6 mm
Entraxes des trous de fixation
97 mm
Roulement
RAE20-XL-NPP-B
Boîtier
GEH47-PBS