38,64 €/ Unitéhors TVA
46,75 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | INA |
Série | PBS |
Forme de corps | á semelle |
Type de roulement | Roulement à billes |
Nombre de trous de boulon | 2-trous |
Fixation sur l'arbre | Blocage avec baque de blocage excentrique |
Matériau du boîtier | Plaque en acier |
Matériau du roulement | Acier à roulement |
Diamètre d'arbre | 15 mm |
Longueur | 123.8 mm |
Hauteur | 59.6 mm |
Hauteur de l'ae | 30.2 mm |
Entraxes des trous de fixation | 92 mm |
Roulement | RAE15-XL-NPP-B |
Boîtier | GEH40-PBS |