Eriks
INA

INA Palier à semelle Blocage avec baque de blocage excentrique PB15-XL

  • ERIKS:11669920
  • Fabricant:4012802792942
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

30,83 €/ Unitéhors TVA

37,30 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
PB
Forme de corps
á semelle
Type de roulement
Roulement à billes
Nombre de trous de boulon
2-trous
Fixation sur l'arbre
Blocage avec baque de blocage excentrique
Matériau du boîtier
Plaque en acier
Matériau du roulement
Acier à roulement
Diamètre d'arbre
15 mm
Longueur
85.7 mm
Hauteur
43.2 mm
Hauteur de l'ae
22.2 mm
Entraxes des trous de fixation
68 mm
Roulement
RAE15-XL-NPP-B
Boîtier
GEH40-BT
Charge dynamique
9800 N
Charge statique
4750 N