Eriks
INA

INA Palier à semelle Blocage avec baque de blocage excentrique PASE60-XL-N-I

  • ERIKS:11670320
  • Fabricant:4012802838121
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

163,67 €/ Unitéhors TVA

198,04 €TVA incluse

2 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
PASE
Forme de corps
á semelle
Type de roulement
Roulement à billes
Nombre de trous de boulon
2-trous
Fixation sur l'arbre
Blocage avec baque de blocage excentrique
Matériau du boîtier
Fonte
Matériau du roulement
Acier à roulement
Diamètre d'arbre
60 mm
Longueur
240 mm
Hauteur
140 mm
Hauteur de l'ae
30.2 mm
Entraxes des trous de fixation
190 mm
Roulement
GRAE60-NPP-B
Boîtier
GG.ASE12-N