Eriks
INA

INA Palier à semelle Blocage avec baque de blocage excentrique PASE60-XL-N-FA125-I

  • ERIKS:13560449
  • Fabricant:4012802836172
Image 1
Ajouter à la liste

219,14 €/ Unitéhors TVA

265,16 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
PASE
Forme de corps
á semelle
Type de roulement
Roulement à billes
Nombre de trous de boulon
2-trous
Fixation sur l'arbre
Blocage avec baque de blocage excentrique
Matériau du boîtier
Fonte
Matériau du roulement
Acier à roulement
Revêtement boîtier
Corrotect®
Diamètre d'arbre
60 mm
Longueur
240 mm
Hauteur
140 mm
Hauteur de l'ae
30.2 mm
Entraxes des trous de fixation
190 mm