Eriks
INA

INA Palier à semelle Blocage avec baque de blocage excentrique PASE50-XL-N-FA125-I

  • ERIKS:11835341
  • Fabricant:4012802809824
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

136,97 €/ Unitéhors TVA

165,73 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
PASE
Forme de corps
á semelle
Type de roulement
Roulement à billes
Nombre de trous de boulon
2-trous
Fixation sur l'arbre
Blocage avec baque de blocage excentrique
Matériau du boîtier
Fonte
Matériau du roulement
Acier à roulement
Revêtement boîtier
Corrotect®
Diamètre d'arbre
50 mm
Longueur
200 mm
Hauteur
115 mm
Hauteur de l'ae
63.5 mm
Entraxes des trous de fixation
158 mm
Roulement
GRAE50-NPP-B-FA125.5
Boîtier
GG.ASE10-N-FA125.1