121,08 €/ Unitéhors TVA
146,51 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | INA |
Série | PASE |
Forme de corps | á semelle |
Type de roulement | Roulement à billes |
Nombre de trous de boulon | 2-trous |
Fixation sur l'arbre | Blocage avec baque de blocage excentrique |
Matériau du boîtier | Fonte |
Matériau du roulement | Acier à roulement |
Revêtement boîtier | Corrotect® |
Diamètre d'arbre | 45 mm |
Longueur | 192 mm |
Hauteur | 107 mm |
Hauteur de l'ae | 57.2 mm |
Entraxes des trous de fixation | 150 mm |
Roulement | GRAE45-NPP-B-FA125.5 |
Boîtier | GG.ASE09-FA125.1 |