87,96 €/ Unitéhors TVA
106,43 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | INA |
Série | PASE |
Forme de corps | á semelle |
Type de roulement | Roulement à billes |
Nombre de trous de boulon | 2-trous |
Fixation sur l'arbre | Blocage avec baque de blocage excentrique |
Matériau du boîtier | Plastique |
Matériau du roulement | Acier à roulement |
Revêtement boîtier | Corrotect® |
Diamètre d'arbre | 30 mm |
Longueur | 163 mm |
Hauteur | 84 mm |
Hauteur de l'ae | 47.6 mm |
Entraxes des trous de fixation | 119 mm |
Roulement | GRAE30-NPP-B-FA107/125.5 |
Boîtier | GEH.ASE06-TV |