Eriks
INA

INA Palier à semelle Blocage avec baque de blocage excentrique PASE20-TV-FA125.5

  • ERIKS:11835335
  • Fabricant:4012802832075
Image 1
Ajouter à la liste

68,77 €/ Unitéhors TVA

83,21 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
PASE
Forme de corps
á semelle
Type de roulement
Roulement à billes
Nombre de trous de boulon
2-trous
Fixation sur l'arbre
Blocage avec baque de blocage excentrique
Matériau du boîtier
Plastique
Matériau du roulement
Acier à roulement
Revêtement boîtier
Corrotect®
Diamètre d'arbre
20 mm
Longueur
127 mm
Hauteur
65.5 mm
Hauteur de l'ae
33.3 mm
Entraxes des trous de fixation
95 mm
Roulement
GRAE20-NPP-B-FA107/125.5
Boîtier
GEH.ASE04-TV