Eriks
INA

INA Palier à semelle Blocage avec baque de blocage excentrique PASE17-XL

  • ERIKS:11669904
  • Fabricant:4012802793482
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

39,54 €/ Unitéhors TVA

47,84 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
PASE
Forme de corps
á semelle
Type de roulement
Roulement à billes
Nombre de trous de boulon
2-trous
Fixation sur l'arbre
Blocage avec baque de blocage excentrique
Matériau du boîtier
Fonte
Matériau du roulement
Acier à roulement
Diamètre d'arbre
17 mm
Longueur
125 mm
Hauteur
57 mm
Hauteur de l'ae
33.3 mm
Entraxes des trous de fixation
95 mm
Roulement
GRAE17-XL-NPP-B
Boîtier
ASE03