Eriks
INA

INA Palier à semelle Blocage avec baque de blocage excentrique LASE40-XL-N-I

  • ERIKS:13560448
  • Fabricant:4012802798319
Image 1
Ajouter à la liste

100,73 €/ Unitéhors TVA

121,88 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
LASE
Forme de corps
á semelle
Type de roulement
Roulement à billes
Nombre de trous de boulon
2-trous
Fixation sur l'arbre
Blocage avec baque de blocage excentrique
Matériau du boîtier
Fonte
Matériau du roulement
Acier à roulement
Diamètre d'arbre
40 mm
Longueur
179 mm
Hauteur
99 mm
Hauteur de l'ae
49.2 mm
Entraxes des trous de fixation
138 mm