Eriks
INA

INA Palier à semelle Blocage avec baque de blocage excentrique LASE35-XL-N-I

  • ERIKS:13243999
  • Fabricant:4012802798357
Image 1
Ajouter à la liste

87,68 €/ Unitéhors TVA

106,09 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
LASE
Forme de corps
á semelle
Type de roulement
Roulement à billes
Nombre de trous de boulon
2-trous
Fixation sur l'arbre
Blocage avec baque de blocage excentrique
Matériau du boîtier
Fonte
Matériau du roulement
Acier à roulement
Diamètre d'arbre
35 mm
Longueur
163 mm
Hauteur
93 mm
Hauteur de l'ae
47.6 mm
Entraxes des trous de fixation
126 mm
Roulement
GE35-XL-KLL-B
Boîtier
ASE07