Eriks
INA

INA Palier à semelle Blocage avec baque de blocage excentrique LASE25-XL-N

  • ERIKS:11834676
  • Fabricant:4012802798418
Image 1
Ajouter à la liste

61,88 €/ Unitéhors TVA

74,87 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
LASE
Forme de corps
á semelle
Type de roulement
Roulement à billes
Nombre de trous de boulon
2-trous
Fixation sur l'arbre
Blocage avec baque de blocage excentrique
Matériau du boîtier
Fonte
Matériau du roulement
Acier à roulement
Diamètre d'arbre
25 mm
Longueur
130 mm
Hauteur
70 mm
Hauteur de l'ae
36.5 mm
Entraxes des trous de fixation
103 mm
Roulement
GE25-XL-KLL-B
Boîtier
ASE05