Eriks
INA

INA Palier à douille à billes Tandem Fermé Avec joint d'étenchéité KTHK40-B-PP-AS

  • ERIKS:11726639
  • Fabricant:4012802051605
Image 1
Compact Range Linear Ball Bearing Unit. A bearing assembly consisting of a KH series linear ball bearing and a high strength aluminium housing with relubrication facility. Fitted with contact seals on both sides.
Ajouter à la liste

190,34 €/ Unitéhors TVA

230,31 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
KTHK..B-PP-AS
Diamètre d'arbre
40 mm
Hauteur
73.5 mm
Largeur
87 mm
Longueur
125 mm
Modèle
Fermé
Regraissable
Oui
Avec joint d'étenchéité
Oui