2 370,45 €/ Unitéhors TVA
2 868,24 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | INA |
Série | DKLFA |
Diamètre intérieur | 40 mm |
Diamètre extérieur | 140 mm |
Largeur | 60 mm |
Angle de contact | 60 ° |
Cage | Acier |
Charge dynamique | 72 kN |
Charge statique | 149 kN |
Vitesse limite | 2900 rpm |
Avec joint d'étenchéité | Oui |