Eriks
INA

INA Palier à billes à contact oblique Avec joint d'étenchéité Cage: Acier DKLFA40115-2RS

  • ERIKS:12648911
  • Fabricant:4047643181921
Image 1
Ajouter à la liste

1 328,53 €/ Unitéhors TVA

1 607,52 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
DKLFA
Diamètre intérieur
40 mm
Diamètre extérieur
72 mm
Largeur
42 mm
Angle de contact
60 °
Cage
Acier
Charge dynamique
43 kN
Charge statique
101 kN
Vitesse limite
3200 rpm
Avec joint d'étenchéité
Oui