Eriks
INA

INA Palier à billes à contact oblique Avec joint d'étenchéité Cage: Acier DKLFA30110-2RS

  • ERIKS:13017672
  • Fabricant:4047643189927
Image 1
Ajouter à la liste

1 564,65 €/ Unitéhors TVA

1 893,23 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
DKLFA
Diamètre intérieur
30 mm
Diamètre extérieur
110 mm
Largeur
56 mm
Angle de contact
60 °
Cage
Acier
Charge dynamique
59 kN
Charge statique
108 kN
Vitesse limite
3500 rpm
Avec joint d'étenchéité
Oui